K9(駒谷)
K9(駒谷)の 建具金物
K9(駒谷)の 鍵・錠前
K9(駒谷)の 空錠・ハンドル単体
ウッドドアハンドル 片面メンタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69563507
品番
KMK-19-K-220-MC/NA
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ウッドドアハンドルでドアの表側からビスで止めるメンタイプです。
材質
木部:積層強化木
寸法L(mm)
219
寸法H(mm)
45
寸法(Φmm)
19
寸法C(mm)
200
仕上
鏡面/ナチュラル
寸法(mm)
(木部)170
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手