K9(駒谷)
K9(駒谷)の 建具金物
K9(駒谷)の 鍵・錠前
K9(駒谷)の 空錠・ハンドル単体
ウッドO型ドアハンドル 両面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法L(mm)
300
注文コード
69563559
品番
WO-30-R-300-MC/SB
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
無垢の天然木ハンドルで温かみのある空間演出に最適です。
仕上
鏡面/ソフトブラウン
寸法(mm)
(木部)240
寸法L(mm)
300
寸法(Φmm)
(木部)30、(金属部)21
寸法C(mm)
280
材質
亜鉛ダイキャスト+天然木
寸法H(mm)
55
適合扉厚(mm)
10〜40
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手