K9(駒谷)
K9(駒谷)の 建具金物
K9(駒谷)の 鍵・錠前
K9(駒谷)の 空錠・ハンドル単体
ウッドO型ドアハンドル 両面
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法L(mm)
450
注文コード
69563568
品番
WO-30-R-450-MC/CL
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
無垢の天然木ハンドルで温かみのある空間演出に最適です。
仕上
鏡面/クリア
寸法(mm)
(木部)390
寸法L(mm)
450
寸法(Φmm)
(木部)30、(金属部)21
寸法C(mm)
430
材質
亜鉛ダイキャスト+天然木
寸法H(mm)
55
適合扉厚(mm)
10〜40
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手