WO-30-K-300-MC/SB ウッドO型ドアハンドル 片面メンタイプ K9(駒谷) 69563613 WO-30-K-300-MC/SB ウッドO型ドアハンドル 片面メンタイプ K9(駒谷) 69563613

ウッドO型ドアハンドル 片面メンタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法L(mm)300 注文コード69563613 品番WO-30-K-300-MC/SB
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は寸法L・色など14種類から選べます 他の種類を見る

無垢の天然木ハンドルで温かみのある空間演出に最適です。

仕上鏡面/ソフトブラウン 寸法(mm)(木部)240 寸法L(mm)300 寸法(Φmm)(木部)30、(金属部)21 寸法C(mm)280 材質亜鉛ダイキャスト+天然木 寸法H(mm)55 適合扉厚(mm)10〜40 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする