K9(駒谷)
K9(駒谷)の 建具金物
K9(駒谷)の 鍵・錠前
K9(駒谷)の 空錠・ハンドル単体
天然木タモハンドル 両面
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
69563656
品番
TH-101-R-30-300-WB
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
タモ材を用いた天然木ハンドル。
金属部と木部がツライチでシンプルなハンドルです。
材質
SUS304+タモ材
寸法(mm)
(木部)150
寸法L(mm)
300
寸法H(mm)
75
寸法(Φmm)
30
寸法C(mm)
270
仕上
ホワイトブラウン
適合扉厚(mm)
10〜50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手