HAK-101-R-30-300-RE 抗菌アクリルドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69563954 HAK-101-R-30-300-RE 抗菌アクリルドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69563954 HAK-101-R-30-300-RE 抗菌アクリルドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69563954 HAK-101-R-30-300-RE 抗菌アクリルドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69563954

抗菌アクリルドアハンドル 両面

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 69563954 品番 HAK-101-R-30-300-RE
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

抗菌・抗ウイルス仕様のアクリルハンドルです。
従来の抗菌材と比べて10倍の抗菌性。

材質アクリル 寸法L(mm)300 寸法H(mm)75 寸法(Φmm)30 寸法C(mm)270 適合扉厚(mm)10〜40 仕上抗菌レッド RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする