K9(駒谷)
K9(駒谷)の 建具金物
K9(駒谷)の 鍵・錠前
K9(駒谷)の 空錠・ハンドル単体
抗菌アクリルドアハンドル 両面
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
69563979
品番
HAK-101-R-30-450-WH
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
抗菌・抗ウイルス仕様のアクリルハンドルです。
従来の抗菌材と比べて10倍の抗菌性。
材質
アクリル
寸法L(mm)
450
寸法H(mm)
75
寸法(Φmm)
30
寸法C(mm)
420
適合扉厚(mm)
10〜40
仕上
抗菌ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手