K9(駒谷)
K9(駒谷)の 建具金物
K9(駒谷)の 引戸金具・折戸金具
K9(駒谷)の 戸車・車のみ
戸車 丸型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
11
材質(車輪)
ジュラコン(R)
材質(枠)
SUS304
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
注文コード
69564356
品番
AD-36M
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質・耐荷重
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ベアリング入りです。
ビス2個付属しております。
付属品
ビス2本入り
材質(車輪)
ジュラコン(R)
タイプ
丸型
寸法H(mm)
50
寸法A(mm)
76
寸法F(mm)
36
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
Φ4
寸法B(mm)
66
寸法C(mm)
14
寸法I(mm)
27.5
寸法J(mm)
R3.5
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
寸法G(mm)
31
寸法K(mm)
1.15
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応