AD-36MU 戸車 丸型 K9(駒谷) 69564383 AD-36MU 戸車 丸型 K9(駒谷) 69564383

戸車 丸型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)11 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(枠)SUS304 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 注文コード69564383 品番AD-36MU
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は寸法D・材質・耐荷重など10種類から選べます 他の種類を見る

ベアリング入りです。
ビス2個付属しております。

付属品ビス2本入り 材質(車輪)ジュラコン(R) タイプ丸型 寸法L(mm)R3.5 寸法H(mm)45 寸法A(mm)76 寸法F(mm)36 寸法D(mm)11 寸法E(mm)Φ4 寸法B(mm)66 寸法C(mm)14 寸法M(mm)1.15 寸法I(mm)27 寸法J(mm)10 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 寸法G(mm)31 寸法K(mm)5 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする