K9(駒谷)
K9(駒谷)の 建具金物
K9(駒谷)の 引戸金具・折戸金具
K9(駒谷)の 戸車・車のみ
戸車 丸型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
11
材質(車輪)
ジュラコン(R)
材質(枠)
SUS304
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
60
注文コード
69564399
品番
AD-45MU
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質・耐荷重
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ベアリング入りです。
ビス2個付属しております。
付属品
ビス2本入り
材質(車輪)
ジュラコン(R)
タイプ
丸型
寸法L(mm)
R3.5
寸法H(mm)
59
寸法A(mm)
101
寸法F(mm)
45
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
Φ4
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
14
寸法M(mm)
1.15
寸法I(mm)
35
寸法J(mm)
13.5
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
60
寸法G(mm)
40
寸法K(mm)
5.5
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応