K9(駒谷)
K9(駒谷)の 建具金物
K9(駒谷)の 引戸金具・折戸金具
K9(駒谷)の 戸車・車のみ
戸車 丸型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
13
材質(車輪)
SUS304
材質(枠)
SUS304
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
120
注文コード
69564435
品番
AS-50MU
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質・耐荷重
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ベアリング入りです。
ビス2個付属しております。
付属品
ビス2本入り
材質(車輪)
SUS304
タイプ
丸型
寸法H(mm)
72
寸法A(mm)
110
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
Φ6
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
17
寸法I(mm)
41
寸法J(mm)
R5
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
120
寸法G(mm)
44
寸法K(mm)
1.15
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応