AS-30SU 戸車 袖型 K9(駒谷) 69564539 AS-30SU 戸車 袖型 K9(駒谷) 69564539

戸車 袖型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)11 注文コード69564539 品番AS-30SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は寸法Dなど3種類から選べます 他の種類を見る

ベアリング入りです。
ビス2個付属しております。

タイプ袖型 材質(枠)SUS304 材質(車輪)SUS304 寸法A(mm)68 寸法B(mm)57 寸法C(mm)14 寸法D(mm)11 寸法E(mm)Φ4 寸法F(mm)30.8 寸法G(mm)41 寸法H(mm)28 寸法I(mm)5 寸法J(mm)4 寸法K(mm)2 寸法L(mm)9 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする