K9(駒谷)
K9(駒谷)の 建具金物
K9(駒谷)の 引戸金具・折戸金具
K9(駒谷)の 戸車・車のみ
戸車 袖型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69564557
品番
AS-42SU
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ベアリング入りです。
ビス2個付属しております。
タイプ
袖型
材質(枠)
SUS304
材質(車輪)
SUS304
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
18
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
Φ4
寸法F(mm)
41.8
寸法G(mm)
61
寸法H(mm)
39
寸法I(mm)
5
寸法J(mm)
5
寸法K(mm)
2
寸法L(mm)
9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
100
付属品
ビス2本入り
RoHS指令(10物質対応)
対応