AD-36W 戸車 V型 K9(駒谷) 69564584 AD-36W 戸車 V型 K9(駒谷) 69564584

戸車 V型

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)11 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50 注文コード69564584 品番AD-36W
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は寸法D・耐荷重など7種類から選べます 他の種類を見る

ベアリング入りです。
ビス2個付属しております。

付属品ビス2本入り 材質(車輪)ジュラコン(R) タイプV型 寸法H(mm)26.9 寸法A(mm)76 寸法F(mm)36 寸法D(mm)11 寸法E(mm)Φ4 寸法B(mm)66 寸法C(mm)14 寸法I(mm)10 寸法J(mm)5 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50 寸法G(mm)45 寸法K(mm)9 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-10
用途:
ガラス戸の戸車交換
福原農園 様 (農・林・水産業)

ベアリング入りでガラス戸の開閉が以前の戸車より非常に楽になった

2025-08-04
用途:
壊れたものの交換用

壊れたものに型番がなかったため、ページ上のサイズを参考に注文しましたが、ぴったりはまりスムーズに動かせるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする