K9(駒谷)
K9(駒谷)の 建具金物
K9(駒谷)の 引戸金具・折戸金具
K9(駒谷)の 戸車・車のみ
戸車 調整Y型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69564645
品番
ADN-30Y
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ベアリング入りです。
ビス2個付属しております。
付属品
ビス2本入り
材質(車輪)
ジュラコン(R)
タイプ
調整V型
寸法H(mm)
2.7
寸法F(mm)
51.3
寸法D(mm)
Φ3.3
寸法E(mm)
30.4
寸法C(mm)
14
寸法I(mm)
8
寸法J(mm)
2.9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
30
寸法G(mm)
24.7
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応