K9(駒谷)
K9(駒谷)の 建具金物
K9(駒谷)の ドア・扉金物
K9(駒谷)の 丁番
ステン旗丁番
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69565038
品番
角(2R)タイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥540
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。
材質
SUS430
幅(mm)
89
厚さ(mm)
2
高さ(mm)
102
色
ヘアーライン
縦(mm)
102
ねじ穴数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応