K9(駒谷)
K9(駒谷)の 建具金物
K9(駒谷)の ドア・扉金物
K9(駒谷)の 丁番
ステン旗丁番
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69565047
品番
R(6R)タイプ
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。
材質
SUS430
幅(mm)
89
厚さ(mm)
2
高さ(mm)
102
色
ヘアーライン
縦(mm)
102
ねじ穴数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応