OT4712 不織布化学防護服 バリアーマン 大塚刷毛製造 69569107 OT4712 不織布化学防護服 バリアーマン 大塚刷毛製造 69569107 OT4712 不織布化学防護服 バリアーマン 大塚刷毛製造 69569107 OT4712 不織布化学防護服 バリアーマン 大塚刷毛製造 69569107

不織布化学防護服 バリアーマン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ(防護服)LL、(シューズカバー)フリー 注文コード69569107 品番OT4712
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390
この商品はサイズ2種類から選べます 他の種類を見る

様々な粉じんやミストに優れ、バリア効果が高い使い捨て式不織布化学防護服。
SF素材を使用し、液体スプレーに対する防護性能をもつ。
JIS T8115(タイプ4・5・6)規格取得。
帯電防止(EN1149-5)規格取得。
耐水圧2000mm以上の優れた耐水性を発揮。
シューズカバーロング付き。

用途防護服、粉塵作業、塗装吹付作業、清掃作業、汚れやホコリの激しい作業現場など 種別つなぎ ホワイト サイズ(防護服)LL、(シューズカバー)フリー 内容バリアーマン、シューズカバー 機能粉じん対策・液体防護・静電気防護・耐水性 JIS規格JIS T8115【タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)】 材質(内層)スパンボンド不織布 材質(外層)防水透湿フィルム
注意
※火気使用時、または高温となる場所では使用しないでください。
※ご使用前に製品に異常がないことをご確認の上、ご使用ください。
※再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください。
※使用後の汚染具合によって廃棄方法に制限がある場合がありますので、関係法令に従って廃棄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする