曜日別特売

NEW HISCREW OIL NEXT

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(20L)
内容量1缶(20L)注文コード69572606品番55173321
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

日立産機給油式(OSP)コンプレッサー専用合成オイル 高温耐久性に優れた潤滑油を新たに開発し泡立ちを抑制

形状液体淡黄色引火点(℃)248外観透明流動点(℃)-50.0>密度(g/cm3 at15℃)0.8309容量(L)20適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-26
用途: コンプレッサーの油交換
株式会社塚越製作所製造業

値段は高めですが、製品としては良いと思います。
配達も早くて十分に満足できます。

2024-12-12
用途: 機械メンテ
製造業

とてもよかったです。
またリピートさせていただきます。

対象商品 : 69572572
2023-06-18
用途: コンプレッサーに使用
製造業

日立コンプレッサー用 スクリューオイルについては、メーカー、点検業者からしか
購入が出来なかったが、手軽に入手出来るようになり、助かります。

対象商品 : 69572572
2022-07-20
用途: コンプレッサーメンテナンス
サービス業

非常にいいオイルでした。値段は少々お高く感じますが、機能性を考えたら納得です。

対象商品 : 69572572
2022-02-10
用途: コンプレッサーのオイル補充
製造業

取っ手が付いてて持ち運びがしやすかった。ちょっとした補充に最適です。

対象商品 : 69572572
2021-12-30
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社佐野光学

コンプレッサーの純正油なのでこれ以外は使えないと思っています。
知識が無いので適当な代替品を選ぶなんてリスクは冒せません。

対象商品 : 69572572
2021-09-24
用途: 弊社の機械メンテ用にて

オイルフィルターエレメント等の 交換具合?交換頻度?にも
依りますが
コンプレッサーのオイル濃度は 茶色いままです
メーカー指定でも 有りますし 結構頻繁に 換えていき
様子を見たいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする