※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)10
チューブ内径(Φmm)25
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9PWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード69573018
品番CDQSXB25-10D-M9PWV
参考基準価格(税別)¥15,460
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など165種類から選べます
他の種類を見る