※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)16
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークS1:30mm、ストロークS2-S1:5mm、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ボディオプション(C) ラバークッション付
注文コード69574393
品番CDQSB16-30+5DC-M9B-X636
参考基準価格(税別)¥45,930
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・ボディオプションなど257種類から選べます
他の種類を見る