※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークS1:10mm、ストロークS2-S1:60mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
ボディオプション(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ
注文コード69574515
品番CDQSB20-10+60DCM-X636
参考基準価格(税別)¥45,930
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・ボディオプションなど257種類から選べます
他の種類を見る