※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークS1:20mm、ストロークS2-S1:30mm、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
ボディオプション(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ
注文コード69574786
品番CDQSB20-20+30DCM-M9BVL-XC11
参考基準価格(税別)¥27,670
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・ボディオプションなど257種類から選べます
他の種類を見る