※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークS1:5mm、ストロークS2-S1:0mm、オートスイッチ:A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
注文コード69575118
品番CDQSB20-5+0D-A93VS-XC11
参考基準価格(税別)¥15,730
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・ボディオプションなど257種類から選べます
他の種類を見る