※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)25
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークS1:35mm、ストロークS2-S1:35mm、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ボディオプション(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ
注文コード69575836
品番CDQSB25-35+35DCM-M9BL-X636
参考基準価格(税別)¥56,540
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・ボディオプションなど257種類から選べます
他の種類を見る