※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)25
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークS1:40mm、ストロークS2-S1:10mm、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
注文コード69575845
品番CDQSB25-40+10D-XC11
参考基準価格(税別)¥21,890
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・ボディオプションなど257種類から選べます
他の種類を見る