※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークS1:20mm、ストロークS2-S1:20mm、オートスイッチ:-
ボディオプション(CM) ラバークッション & ロッド先端おねじ
注文コード69576073
品番CQSB12-20+20DCM-X636
参考基準価格(税別)¥39,550
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・ボディオプションなど257種類から選べます
他の種類を見る