※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークS1:5mm、ストロークS2-S1:0mm、オートスイッチ:-
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
注文コード69576265
品番CQSB20-5+0D-XC11
参考基準価格(税別)¥13,090
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・ボディオプションなど257種類から選べます
他の種類を見る