※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)20
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークS1:5mm、ストロークS2-S1:10mm、オートスイッチ:-
ボディオプション(C) ラバークッション付
注文コード69576274
品番CQSB20-5+10DC-XC11
参考基準価格(税別)¥16,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・ボディオプションなど257種類から選べます
他の種類を見る