※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)25
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、ストロークS1:35mm、ストロークS2-S1:10mm、オートスイッチ:-
ボディオプション(C) ラバークッション付
注文コード69576387
品番CQSB25-35+10DC-XC11
参考基準価格(税別)¥21,840
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・仕様・ボディオプションなど257種類から選べます
他の種類を見る