サンカット SA-100P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード69583553 品番SA-100P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

極圧性と潤滑性に優れ、工具寿命の延長、加工精度及び仕上面の向上が期待できます。
起泡性が低く、消泡性に優れており、高圧給油システムの工作機械にも対応が可能です。
抗菌性の高い添加剤の配合により、耐腐敗性に極めて優れています。
鋳鉄・鋼・非鉄金属(アルミニウム合金及び銅合金)の防錆・防食性能に優れています。
油分離性が優れており、混入油分に対して分離処理が容易である為、液の劣化が抑えられます。
化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。

容量(L)20 規格JIS A1種1号相当 pH9.5 引火点(℃)なし 外観(希釈液)乳白色エマルション 動粘度(mm2/s)113 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)36.7(25℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする