出光NTG
出光NTGの 工業用潤滑油
出光NTGの 切削油
サンカット EF-7N
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
69583876
品番
EF-7N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
淡黄色・低粘度なので作業性が良く、作業環境に優れています。
切屑の除去性に優れています。
用途
鋳鉄、非鉄金属の旋削、フライス、タップ加工。
容量(L)
20
引火点(℃)
150
外観
淡黄色透明
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20L
粘度(mm
2
/s)
6.8(40℃)
色(ASTM)
L1.0
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません