サンカット EFD-5N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード69583973 品番EFD-5N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。
低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。
淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。
不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。

用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。 容量(L)20 引火点(℃)140 外観黄褐色透明 危険等級V 動粘度(mm2/s)6.1(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L1.0 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする