※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
揺動角度(180) 180°標準
サイズ100
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(-) グロメット・リード線 0.5m、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-) Rc
注文コード69595323
品番CDRB1BW100-180S-M9N
参考基準価格(税別)¥54,950
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など576種類から選べます
他の種類を見る