※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
揺動角度(100) 100°準標準
サイズ50
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:R80 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(CZ) コネクタ・リード線 5m、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-XN) NPT
注文コード69595619
品番CDRB1BW50-100D-R80CZ-XN
参考基準価格(税別)¥35,750
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など576種類から選べます
他の種類を見る