曜日別特売
- ステンレス煙突 長尺1800L HOJO 69607784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ステンレス煙突 長尺1800L HOJO 69607784
- ステンレス煙突 長尺1800L HOJO 69607784

ステンレス煙突 長尺1800L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本呼び径(mm)121注文コード69607784品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,290
販売価格(税別)
23,900
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)呼び径(mm)121

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする