※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
揺動角度(100) 100°
サイズ40
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:T79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(CL) コネクタ・リード線 3m、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
注文コード69611579
品番CDRBU2WU40-100DZ-T79CL
参考基準価格(税別)¥44,720
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など98種類から選べます
他の種類を見る