興和化成
興和化成の ケーブル収納・配線
興和化成の 配線ダクト
興和化成の ダクト用オプション
セパレーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
69644077
品番
KDS-100H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
両面テープ付です。
材質
硬質塩化ビニール(自己消火性94V-0)
色
グレー
寸法H(mm)
95
使用温度(℃)
-20〜50
寸法W(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
定尺(mm)
1000