M5Stack UnitV2 M5STACK-U078シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69655339 品番M5STACK-U078-M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,600

ファームウェアの新しいバージョンをmicroSDカードで簡単にアップデートできます。
スタンドアローンの高性能AIカメラモジュール。SigmaStar社製の1.2GHzで動作するデュアルコアCortex-A7を搭載したSSD202Dを採用し、128MBのDDR3メモリ、512MBのNANDフラッシュ、1080Pカメラなどを搭載したAIカメラモジュールです。通常レンズと魚眼レンズの2つのM12仕様レンズを装備し、手動フォーカス調整をサポートしています。組み込みLinuxオペレーティングシステムにより、箱から出してすぐに効率的なAI開発体験を提供します。簡単に使えるAI認識ライブラリ(顔認識、物体追跡、色追跡、形状認識、バーコード認識、その他一般的な機能など)を内蔵し、独自のAIアプリケーションを素早く構築することができます。USB-Cインターフェースでパソコンに接続すると自動的にネットワーク接続を確立します。接続形式の自由度が高く、Wi-Fi経由でも接続やデバッグができます。認識したコンテンツはすべてUARTシリアル通信経由で自動的に出力されます(JSON形式)。Linuxをベースにしているので、さまざまな開発ツールと互換性があります。SSHによるアクセスで、ハードウェアリソースを完全に制御でき、M5Stack社のV-Training(AIモデルトレーニングサービス)でカスタムな認識モデルを簡単に構築できます。12通りのAI画像機能を搭載:QRコード、顔検出、ライントラッキング、動き、形状マッチング、画像ストリーミング、分類、カラートラッキング、顔認識、ターゲットトラッキング、形状検出、カスタムオブジェクト検出。オンラインプレビュー、UIFlow(シリアルポートjson形式として使用)をサポート。

仕様●SigmaStar SSD202D:Arm Cortex-A7デュアルコア 1.2GHz(Neon、FPU内蔵)●フラッシュ:512MB NAND●RAM:128MB DDR3●カメラ:GC2145 1080Pカラーセンサ●レンズ:FOV(視野角)150°、FOV(視野角)85°●電源:5V@500mA●周辺機器:USB-C ×1、UART ×1、microSDカードスロット ×1、ボタン ×1、マイクロフォン ×1、冷却ファン ×1●インジケータLED:赤、白●Wi-Fi:150Mbps 2.4GHz 802.11b/g/n●イーサネットカード:SR9900●動作温度範囲:0℃〜+40℃●【用途】●アクセス制御●ホームオートメーション●占有監視●ニューリテールビジネス●産業/マシンビジョン●倉庫管理/物流●【セット内容】●M5Stack UnitV2 M12●16G TFカード●USB-Cケーブル(50cm)●ブラケット●背面パーツ●通常レンズ(FOV:85°)●魚眼レンズ(FOV:150°) アズワン品番67-0404-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする