安全興業
安全興業の ガラス・樹脂・金属容器
安全興業の バケツ/バケツ型密閉容器
プラバケツ13型 BAKEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69660799
品番
BAKE-EX-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,120
バケツ内側面に目盛付(目安として、ご使用ください)
バケツ内側面に目盛付きです(目安としてご使用ください)。
仕様
●色:黒●外径(mm):320●高さ(mm):250●容量(L):13●ロープ持ち手●やわらかタイプ●材質/仕上:再生ポリプロピレン(R-PP)+特殊PE●原産国:日本●コード番号:436-7215
アズワン品番
67-2336-48