清水[建築金物]
清水[建築金物]の 建具金物
清水[建築金物]の 鍵・錠前
清水[建築金物]の 空錠・ハンドル単体
フランス取手 マットホワイト SH-FTシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69660939
品番
SH-FT120W
参考基準価格(税別)
¥331
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック・食器棚などに。
仕様
●色:マットホワイト●幅(mm):22●穴径(mm):Φ4●全長(mm):120●H(mm):24●仕上げ:焼付塗装●付属ねじ:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16 4本●材質/仕上:亜鉛ダイカスト●注意:キリなどで下穴をあけてから手回しドライバーでねじ取付してください。●原産国:日本●コード番号:336-8642
アズワン品番
67-2352-48