※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
CS2/CDS2 - エアシリンダ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
200
チューブ内径(Φmm)
160
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
69667073
品番
20-CDS2F160-200
参考基準価格(税別)
¥60,450
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
1186
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
銅・フッ素系不可シリーズ:(20) 銅・フッ素系不可シリーズ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチの種類:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし
ストローク(mm)
200
ジャバラ
(-) なし
チューブ内径(Φmm)
160
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
-
作動方式
複動・片ロッド