122mm フック付回転式クリップ 4個

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 注文コード69670766 品番EA951DZ-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥776
販売価格(税別)
705

キッチンや洗面、浴室などのバーに掛けるだけ!用途に合わせて使える便利な回転式のハンギングクリップ。
強力クリップで布巾やミトン、タオルや洗顔チューブなどもしっかり掴めます。
360度回転可能なクリップだからお好みの位置で使えます。
クリップ部分は強力で握りやすい設計。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:17×31×122●重量(g):20●材質:本体/ABS樹脂 バネ材/鋼●耐荷重(kg):約1●入数:4個●フック部口幅:22mm アズワン品番65-9326-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする