エスコ
エスコの 釣具
エスコの 疑似餌(ルアー/ベイト)
215x184x152mm/4.9L 保冷バッグ カモフラージュ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69671466
品番
EA925MF-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,487
販売価格(税別)
¥
3,170
バスケットに入れる
仕様
●容量(L):4.9●サイズ(mm):215×184×152●材質:ポリエステル(600デニール)●カラー:カモフラージュ●外出先でのランチやスナックに最適な断熱クーラーバッグ●調理器具やナプキン用のフロントジッパー式ポケット●サイドにメッシュポケット付●調節可能なストラップ付●裏地はビニール製
アズワン品番
65-9311-39