562x361x250mm [4Box]トランスポーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69673724 品番EA661AA-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

左右の持ち手により運搬も楽です。
【付属パーツケース特長】 ・軽量&頑丈で持ち運びや輸送に適した『CarryLite』シリーズパーツケース ・フタはスライドロック式 ・開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付(ロック解除時はオレンジ色のラベルが見えています)・パーツトレー内の小物がトレーから出ないように蓋に溝がついています ・別売アクセサリーのパーツトレーで内容物に合わせたカスタマイズも可能(別売品番/EA661AA-51〜-60、EA661AC-61〜-63)

仕様●ボックスサイズ:562×250×361(H)mm●材質:ボックス/ポリプロピレン パーツケース/ポリプロピレン●付属パーツケース:EA661AA-5×2、EA661AA-2×2●パーツケースサイズ(mm):外寸/413×330×55(H)内寸/400×275×40(H)●総重量:8.2kg●パーツケース4個と持ち運びに便利な収納ボックスのセット●ショルダーベルト付 アズワン品番65-9270-94

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69673724 EA661AA-40 50146583 EA661AC-113 347x305x342mm ハンディーボックス(パーツケース4個) エスコ 347x305x342mm ハンディーボックス(パーツケース4個) エスコ 1個 31,400 税込34,540 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする