SPARKFUN
SPARKFUNの 接続・省配線(制御機器)
SPARKFUNの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SPARKFUNの 丸型コネクタ
6-Pin Chassis Connector - Panel Mount male and female
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69673934
品番
PRT-11475
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●呼び径:Φ16●篏合部形状:コネクターセット●コンタクト極性:オスメスセット●極数:6極●ロック機構:ねじ締め●パネル取付方法:ねじ締め
アズワン品番
67-0454-71