曜日別特売
CDU10-5T-M9BVM CU_S/CDU_S - フリーマウントシリンダ/単動:押出し・引込み SMC 69683873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CU_S/CDU_S - フリーマウントシリンダ/単動:押出し・引込み

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)5作動方式(T) 引込み単動形注文コード69683873品番CDU10-5T-M9BVM
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
リード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)5作動方式(T) 引込み単動形チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) M5x0.8仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする