曜日別特売
CDV3BN63-150-B54-2W CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMC 69695798

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)63形式(N) 無給油タイプ注文コード69695798品番CDV3BN63-150-B54-2W
参考基準価格(税別)¥48,240販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)150形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)63シリンダ追記号(-) 通電押出し仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、電磁弁電圧:(2) AC200V (50/60Hz)、ソレノイドバルブ:(W) 2位置ダブル、リード線取出し方法:(-) グロメット、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする