曜日別特売
CDV3FN50-250-2D CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMC 69697417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動CDV3FN50-250-2D

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
この商品は仕様・シリンダ追記号・リード線など771種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、電磁弁電圧:(2) AC200V (50/60Hz)、ソレノイドバルブ:(-) 2位置シングル、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
シリンダ追記号
(-) 通電押出し
リード線(m)
-
注文コード
69697417
品番
CDV3FN50-250-2D
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
250
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
50
シリンダ追記号
(-) 通電押出し
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、電磁弁電圧:(2) AC200V (50/60Hz)、ソレノイドバルブ:(-) 2位置シングル、リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする