404327 GMAG DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 50 Ncm GMAGシリーズ Nidec 69697610

DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 50 Ncm GMAGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69697610品番404327 GMAG
参考基準価格(税別)¥47,400販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Nidec 24 V dcギアモータ、シリーズGMAG
高いトルクと低速回転用のスパーギアボックスが搭載された、シリーズGMAG DCモータです。
ブラシモータ スパーギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP40

仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.84 W●出力スピード:65 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:50 Ncm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●ギア比:109:1●寸法:24.5 (直径) x 77.2 mm●許容電流値:400 mA●長さ:77.2mm●幅:24.5mm●コアコンストラクション:永久磁石●コード番号:881-4529アズワン品番65-7361-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする